| |
|
| Artikel-Nr.: 424-2610002 Herst.-Nr.: 1001317 EAN/GTIN: 4251684725307 |
| |
|
| | |
| Flachbeutel transparent 500 x 600 mm / ca. 25µ LDPE-Folie Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Öffnungsseite: 500 mm Weitere Informationen: | | Druck: | Unbedruckt | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 25µ | Form: | Beutel | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 50.00 | Breite: | 60.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel transparent 500 x 600 mm / ca. 25µ LDPE-Folie |
| | |
| |