Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel transparent 250 x 350 mm / ca. 100µ LDPE-Folie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Flachbeutel_LDPE_transparent_250mmx350mm_100µ_2610032
Flachbeutel_LDPE_transparent_250mmx350mm_100µ_2610032
Flachbeutel_LDPE_transparent_250x350mm_100µ
Flachbeutel_LDPE_transparent_250x350mm_100µ
Artikel-Nr.:
     424-2610032
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     100466
EAN/GTIN:
     4251684725604
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel transparent 250 x 350 mm / ca. 100µ LDPE-Folie
Poly-Flachbeutel aus umweltfreundlichem LDPE (Low-Density-Poly-Ethylen) sind recyclingfähig. Flachbeutel schützen vor Feuchtigkeit und Staub, halten zusammen, sortieren, bewahren, ordnen und sind bestens geeignet zum Lagern, Kommissionieren und Versenden. Sie werden ber auch als repräsentative Schutzverpackung, z.B. für Textilien, verwendet. Poylbeutel sind in den verschiedenste Abmessungen auf Lager – von ganz klein für Knöpfe oder Brettspiel-Utensilien, über mittlere Größen für Druckerpatronen bis zu großen Säcken für Fahrradteile, Kissen oder Schreibtischunterlagen. Sonderanfertigungen wie antistatisch, UV-beständig oder elektrisch leitfähig ausgestattet sind auch lieferbar, ebenso genadelte oder gelochte Beutel mit Stanzungen, Luftlöchern oder Eurolochung. Zudem gibt es weitere Veredelungen wie besonders stumpf (rutschhemmend auf Paletten) oder besonders glatt, Beutel mit Seitenfalten, Klotzboden, Seitennaht u.s.w.. Auch können die Beutel auf Rollen perforiert, als Wicket-Beutel oder geblockt zum Abreißen konfektioniert werden. Schließlich ist auch eine Einfärbung oder mehrfarbige Bedruckung nach Ihren Wünschen möglich. . Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein Angebot für Sonderanfertigungen ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Öfnungsseite: 250 mm
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
100µ
Form:
Beutel
Material:
LDPE-Folie
Länge:
25.00
Breite:
35.00
Höhe:
0.10
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel transparent 250 x 350 mm / ca. 100µ LDPE-Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,04599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 94,28*
€ 112,19
pro Box
ab 2 Boxen
€ 78,03*
€ 92,86
pro Box
ab 4 Boxen
€ 68,89*
€ 81,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 67,31*
€ 80,10
pro Box
ab 8 Boxen
€ 60,62*
€ 72,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 58,58*
€ 69,71
pro Box
ab 16 Boxen
€ 54,27*
€ 64,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 53,72*
€ 63,93
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.