Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1750 mm (Innenmaß)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
VCI-Folie_Seitenfaltenbeutel_1250_850x1750mm
VCI-Folie_Seitenfaltenbeutel_1250_850x1750mm
VCI-Folie_Seitenfaltenbeutel_1250_850x1750mm
VCI-Folie_Seitenfaltenbeutel_1250_850x1750mm
VCI-Folie_Seitenfaltenbeutel_1250_850x1750mm
Artikel-Nr.:
     424-2960008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     8000692
EAN/GTIN:
     4251684729015
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel
VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1750 mm (Innenmaß)
Material: VCI-Folie Farbe: Mandarin Korrosionsschutz: Typ SR Folienstärke: ca. 80 µ Eigenschaft: Schweißbar Seitenfalte: 2 x 425 mm Ausführung: Nitritfrei, aminfrei lebensmittelverträglich frei von Stoffen mit Grenzwertenorm TRGS615 oder TRGS900 Druck: VCI-Symbole (lesbar zum Beutelboden) Stück pro Gebinde: 40
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
VCI / Korrosionsschutz
Farbe:
Orange
Folienstärke:
80µ
Form:
Beutel
Konstruktion:
Seitenfalten
Material:
VCI-Folie
Länge:
106.00
Breite:
75.00
Höhe:
0.08
Weitere Suchbegriffe: VCI-Folie Seitenfaltenbeutel 1250 + 850 x 1750 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,61*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,94025* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 286,47*
€ 340,8993
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 261,28*
€ 310,9232
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 239,59*
€ 285,1121
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 224,93*
€ 267,6667
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,76*
€ 240,0944
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 187,78*
€ 223,4582
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 170,32*
€ 202,6808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,26*
€ 200,2294
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 157,61*
€ 187,5559
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.