Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband weiß 50 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Packband_weiß_50mmx990m_3110017
PVC-Packband_weiß_50mmx990m_3110017
Artikel-Nr.:
     424-3110017
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     7100113
EAN/GTIN:
     4251684729633
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband weiß 50 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise
Material: PVC (Polyvinylchlorid) Folienstärke: 35µ Farbe: Weiß Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 50 mm Gesamtstärke: ca. 60µ Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 6 Rollen pro Palette: 240 PVC-Klebebänder sind die beste Wahl für jeden Karton. Die PVC-Folie ist stabil und reißfest und dehnt sich anders als PP-Folie nicht in die Länge. Die Oberfläche von PVC-Packband ist leicht mattiert. PVC-Packbänder werden fast ausschließlich mit solvent gelöstem Naturkautschukkleber produziert. Der Naturkautschukkleber (Solvent S) ist der beste Kleber: temperaturunabhängig, starke Klebkraft und für alle Kartonoberflächen (unabhängig des Recyclinganteils im Papier) geeignet. Damit ist PVC-Packband das hochwertigste und unempfindlichste Packband. PVC-Klebebänder sind überall einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern auch zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren, usw. Sicherlich haben Sie auch schon mal Klebeband "zweckentfremdet" um etwas kurzfristig zu reparieren? PVC-Klebebänder sind unersetzliche Helfer. Bei uns finden Sie neben klassischen PVC-Packbändern auch fadenverstärkte PVC-Klebebänder oder auch unser spezielles removable Low Tack-Klebeband für Kunstspediteure. In unserer hauseigenen Klebeband-Druckerei produzieren wir für Sie ihr individuell bedrucktes PVC-Packband mit Ihrem Logo oder Warndruck! Wir beraten Sie gerne! an info@wagener-verpackung.de. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Die passenden Abroller zu jedem Klebeband sind beim jeweiligen Artikel empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräuschreduziert abrollend
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Fertigung:
Auf Rolle
Folienstärke:
35µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
PVC (Polyvinylchorid)
Länge:
29.50
Breite:
5.00
Höhe:
29.50
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband weiß 50mm, pvc packband, pvc-packband weiß, PVC-Packband weiß 50 mm x990 m Naturkautschuk-Kleber leise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,68002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 31,44667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,84002*
€ 334,19962
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 264,47004*
€ 314,71935
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 256,46004*
€ 305,18745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,40*
€ 281,316
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 229,02*
€ 272,5338
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 223,10004*
€ 265,48905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,82002*
€ 250,87582
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 205,07004*
€ 244,03335
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 200,75004*
€ 238,89255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,68002*
€ 224,52922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.