Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Maschinenrolle opak schwarz 500 mm x1550 m / ca. 23 µ / Dehnung:


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stretchfolie_Maschinenrolle_opak_schwarz_500mmx1550m_23µ_3502.jpg
Stretchfolie_Maschinenrolle_opak_schwarz_500mmx1550m_23µ_3502.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3502
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     2110029
EAN/GTIN:
     4251684737058
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Stretchfolie Maschinenrolle opak schwarz 500 mm x1550 m / ca. 23 µ / Dehnung:
Material. LDPE Farbe: schwarz opak Folienstärke: ca. 23µ Meter pro Rolle: ca. 1370 - 1550 Gewicht pro Rolle: ca. 17 kg Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: ca. 515 mm Haftung: innen haftend Rollen pro Palette: 30 Stretchfolie stabilisiert Palettenladungen, schützt vor Staub und Feuchtigkeit und verhindert Diebstahl - Je leichter, gleichmäßiger und stabiler die Palettenladung, desto dünnere Stretchfolie kann verwendet werden. - Je schwerer und inhomogener die Ladung, desto dicker und durchstoßfester muss die Stretchfolie sein. - Je höhere Beschleunigung auf die Palettenladung wirkt (bremsen auf LKW oder Gabelstaplern), desto stärkere Folie ist nötig. - Höhere Ladungsstabilität kann mit höherer Folienstärke oder mit stärkerer Dehnung erreicht werden. Stretchfolien sind 1-seitig innen haftend (Kontakt an der Ladung) und 1-seitig außen glatt (um Paletten auf z.B. LKW aneinander vorbeischieben zu können) Neben der Folienstärke werden Stretchfolien nach Dehnfähigkeit und damit verbundene Rückstellkraft differenziert. Hohe Dehnungen über 200% (aus 1 m Folie werden 3 m Folie) werden nur von Stretchmaschinen mit elektrischer Vordehneinheit erreicht. Für Handrollen und Stretchmaschinen mit manueller Vorreckung sind daher vorgereckte Folien empfehlenswert, welche im Werk vorgedehnt wurden. Bereits ab ca. 10 Paletten pro Tag ist eine Stretchmaschine sinnvoll. Gerne beraten wir Sie: 0221-597750 oder senden Sie uns Ihre Anfrage info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Innen
Farbe:
Schwarz
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Stretchfolie
Qualität:
bis 150% Dehnung
Länge:
6.00
Breite:
6.00
Höhe:
52.00
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie schwarz, bündelfolie, maschinenstretchfolie 23my, Stretchfolie Maschinenrolle opak schwarz 500 mm x1550 m / ca. 23 µ / Dehnung: bis ca. 150%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.361,6725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 550 Kilogramm (ab € 4,29395* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.775,9545*
€ 3.303,38586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.461,5745*
€ 2.929,27366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.412,0415*
€ 2.870,32939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.373,3545*
€ 2.824,29186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.361,6725*
€ 2.810,39028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.