| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3510005 Herst.-Nr.: 1001616 EAN/GTIN: 4251684737119 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Klebeband Duct Tape rot 48 mm x 50 m Gewebeband oder auch Duct Tape ist zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Reparieren, Verstärken und Verschließen das richtige Klebeband. Durch seinen hervorragenden Klebstoff hält es auf fast allen staubfreien Oberflächen, von Stein über Metall, Ton bis zu Holz. Es ist extrem strapazierfähig und unendlich nützlich für alle Bereiche. Sicherlich haben Sie auch schon mal etwas mit Klebeband kurzfristig repariert - Gewebeklebeband ist das ideale Reparaturband. Weil Gewebe-Klebeband einfach von Hand einreißbar ist wird es ohne Abroller verarbeitet. Wenn Sie Fragen zu den unterschiedlichsten Klebeband-Ausführungen haben, so sehen Sie doch mal in unser Verpackungslexikon. Oder rufen Sie uns an: 0221-597750 oder senden Sie uns eine Email an info@wagener-verpackung.de. Wir beraten Sie gerne persönlich! Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 165µ Farbe: Rot Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 48 mm Rollen pro Karton: 24 Rollen pro Palette: 1152 Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Rot | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | Gewebe / Textil | Länge: | 13.00 | Breite: | 4.80 | Höhe: | 13.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband rot 48mm x 50m, duct tape, panzerband rot, Duct Tape Gewebeband rot |
| | |
| |