Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauch transparent 80% Kautschuk 140 x 1,5 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummischlaeuche_transparent_140mmx1,5mm_35116.jpg
Gummischlaeuche_transparent_140mmx1,5mm_35116.jpg
Artikel-Nr.:
     424-35116
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4230025
EAN/GTIN:
     4251684737270
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kautschuk-Schlauch
gummischlauch
Gummischlauch transparent 80% Kautschuk 140 x 1,5 mm
Material: Naturkautschuk Qualität: 80% Farbe: transparent Durchmesser: 140 mm Wandstärke: 1,5 mm Härtegrad: 60 Shore Ausführung: Talkum innen und außen. Lochfreiheit nicht garantiert. Toleranzen: +/- 30 % Verpackung: lose im Karton Meter pro Kilo: ca. 0,6 m Kilo pro Karton: 10 kg Gummischläuche aus Naturkautschuk werden in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt z.B. Oberflächenschutz, zum Überstülpen, Transport von Granulaten, und vielem mehr. Wir haben eines der größten Lagersortimente von Gummischläuchen in Deutschland. Durch unsere hauseigene Schneidemaschine können wir innerhalb weniger Stunden kleine Mengen jeder Gummiring-Abmessung individuell für Sie anfertigen. Die Abmessungen von Gummischläuchen sind in Millimetern angegeben: DURCHMESSER x WANDSTÄRKE
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Farbe:
Transparent / Naturfarben
Form:
Schlauch
Material:
Naturkautschuk / Gummi
Qualität:
80% Kautschuk
Länge:
39.00
Breite:
23.00
Höhe:
3.00
Weitere Suchbegriffe: Gummischlauch transparent 80% Kautschuk 140 x 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 46,03*
€ 54,78
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 30,69*
€ 36,52
pro Kilogramm
ab 3 Kilogramm
€ 26,08*
€ 31,04
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 20,48*
€ 24,37
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,47*
€ 19,60
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,51*
€ 14,89
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,27*
€ 12,22
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.