Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel-Packband rot 50 mm x 50 m / Druck "OPENED !"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape
Open-Void-Sicherheitsband Security Tape
Artikel-Nr.:
     424-3560004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     4000653
EAN/GTIN:
     4251684737737
Suchbegriffe:
PES-Klebeband
Polyester-Klebeband
Packband
Packklebeband
Sicherheitssiegel-Packband rot 50 mm x 50 m / Druck "OPENED !"
Material: Polyester Folienstärke: 23 µ Farbe: Rot Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Anwendungsbereich: Kartonverschluss / Papier / Umschläge Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 48 Das Sicherheitsklebeband für einen perfekten Schutz gegen Diebstahl oder Manipulation durch unbefugte Dritte. Das Selbstklebeband für Ihre Ware zur Diebstahlssicherung. Fälschungssicher, zum Versiegeln, Verschließen und Kennzeichnen. Wird das Siegelband abgezogen oder manipuliert, bleibt der Warnhinweis "OPENED !" immer sichtbar auf Ihrem Packstück zurück und auf dem Packband ausgespart. Vorschrift bei Luftfracht-Transport. Auch mit individuellem Firmendruck auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräuschreduziert abrollend
Druck:
Bedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Rot
Folienstärke:
23µ
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Acrylat-Kleber (AC)
Material:
PET (Polyester)
Länge:
11.00
Breite:
11.00
Höhe:
5.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,63004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 6,93834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,15004*
€ 123,93855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,01002*
€ 107,11192
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 72,01002*
€ 85,69192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,30002*
€ 83,65702
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 64,87002*
€ 77,19532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,02002*
€ 73,80382
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,37002*
€ 64,70032
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 52,48002*
€ 62,45122
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 46,39002*
€ 55,20412
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,63004*
€ 49,53975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.