| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3560009 Herst.-Nr.: 9000653 EAN/GTIN: 4251684737782 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssiegel-Packband Premium Blau 50 mm x 50 m / Druck "Security Tape" Material: Polyester Gesamtstärke: ca. 80 µ Farbe: Blau Bandaufdruck SECURITY TAPE Druck bei Siegelbruch: OPENED VOID Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Klebstoff: Acrylat-Kleber (AC) Eigenschaft: Selbstklebend Anwendungsbereich: Papier / Kartonverschluss / Stretchfolie (Sicherung von Paletten) Rollenbreite: 50 mm Rollen pro Karton: 48 Das Sicherheitsklebeband für einen perfekten Schutz gegen Diebstahl oder Manipulation durch unbefugte Dritte. Dieses Sicherheitsklebeband ist auch zum Schutz von palettierten Gütern geeignet, da es nicht nur auf Papier sondern auch auf Stretchfolie haftet und dort ebenfalls Manipulationsversuche anzeigt. Das Selbstklebeband für Ihre Ware zur Diebstahlssicherung. Fälschungssicher, zum Versiegeln, Verschließen und Kennzeichnen. Wird das Siegelband abgezogen oder manipuliert, bleibt der Warnhinweis "OPENED VOID" immer sichtbar auf Ihrem Packstück zurück und auf dem Packband ausgespart. Vorschrift bei Luftfracht-Transport. Auch mit individuellem Firmendruck auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leise abrollend | Druck: | Bedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Blau | Form: | Rolle | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Klebstoff: | Acrylat-Kleber (AC) | Material: | PET (Polyester) | Länge: | 11.00 | Breite: | 11.00 | Höhe: | 5.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Sicherheits-Klebeband, Sicherheitsklebeband, Sicherheitssiegelband, Siegelband, Siegelbandrolle, Sigel-Band, Packband mit Warnhinweisen, Warnklebeband für Pakete, packband 50mmx50m, sicherheits klebeband, sicherheitsklebeband blau, Warnband Open-Void Sicherheitsband Warndruck Packband |
| | |
| |