Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller Metall "Silent" / Twincore Rollenbreite: bis 50mm / Kern: 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handabroller_twincore_lownoise
Handabroller_twincore_lownoise
Handabroller_twincore_lownoise
Handabroller_twincore_lownoise
Klebeband-Handabroller_50mm_Silent
Klebeband-Handabroller_50mm_Silent
Klebebandabroller Silent Hand bis 50mm 2-/3-Zoll Twincore
Artikel-Nr.:
     424-3610008
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     8000163
EAN/GTIN:
     4251684737980
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Klebebandabroller Metall "Silent" / Twincore Rollenbreite: bis 50mm / Kern: 7
Material: Metall Farbe: Blau/Grau Rollenbreite: bis 50 mm Rollenlängen: bis 200 m Kern: für 2-Zoll (ca. 51 mm) und für 3-Zoll (ca. 76 mm) Messer: Gezackt Eigenschaft: geräuschreduzierend Das Band wird unter der Platte zur Andrucklasche geführt. Griff: "Softtouch" gummiert + ergonomisch Einsatz: Rechts- und Linkshänder Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräuschreduziert abrollend
Farbe:
Blau
Form:
Abroller
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
Metall
Länge:
25.00
Breite:
15.50
Höhe:
8.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Klebebandabroller Metall "Silent" / Twincore Rollenbreite: bis 50mm / Kern: 76 mm +2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.