Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollautomatischer Streifengeber Tapemaster Rollenbreiten: 40-80 mm / Rollenlä


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestreifengeber_TapeMaster_Vollautomat_3640002.jpg
Klebestreifengeber_TapeMaster_Vollautomat_3640002.jpg
Artikel-Nr.:
     424-3640002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001669
EAN/GTIN:
     4251684738086
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebebandspender automatisch
Vollautomatischer Streifengeber Tapemaster Rollenbreiten: 40-80 mm / Rollenlä
Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. Rufen Sie uns an: 0221-597750 oder senden Sie uns eine Email. Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Verwendung: Für Nassklebeband Technische Daten: Streifengeber für alle Nassklebebänder ab 40 g/qm Rollenbreiten: 40 bis 80 mm Rollenlängen: bis 200m Streifenlängen: von 100 bis 1400 mm Streifenlängen justierbar in 50mm-Schritten Feste Streifenlängen auf 14 Tasten programmiert, mittels zusätzlicher +5 Taste jeweils um 50 mm verlängerbar. Gewicht pro Stück: ca. 16,5 kg
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Rot
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
55.00
Breite:
35.00
Höhe:
12.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Streifengeber Nassklebeband Automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.426,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.567,50*
€ 1.865,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,88*
€ 1.807,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.492,92*
€ 1.776,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,40*
€ 1.737,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,16*
€ 1.709,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.426,98*
€ 1.698,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.