| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3742 Herst.-Nr.: 1001254 EAN/GTIN: 4251684738628 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 100 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 5µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 100 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 100µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 10.00 | Höhe: | 0.08 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 100 mm x 100 m / ca. 100µ LDPE-Folie |
| | |
| |