| |
|
| Artikel-Nr.: 424-3845 Herst.-Nr.: 1001266 EAN/GTIN: 4251684738888 |
| |
|
| | |
| Schlauchfolie 160 mm x 100 m / ca. 110µ LDPE-Folie Fertigen Sie Ihre eigenen Beutel. Mit einem Folienschweißgerät können Sie individuell unterschiedliche Beutel ab längen. Die Schlauchfolie gibt die Beutelbreite vor. So verpacken Sie alle Ihre unterschiedlich langen Artikel in derselben Folie. Ideal für Profile, Stangen, wechselnde Produktionschargen, Projekt-Kommissionierer usw... Material: LDPE-Folie Folienstärke: 110µ Farbe: Transparent Kerndurchmesser: 76 mm Kernlänge: 160 mm Eigenschaft: biaxial schrumpffähig Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Folienstärke: | 110µ | Form: | Schlauch | Material: | LDPE-Folie | Länge: | 100.00 | Breite: | 16.00 | Höhe: | 0.05 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolie 160 mm x 100 m / ca. 110µ LDPE-Folie |
| | |
| |