Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2300 m / Geprägt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
et-umreifungsband_12x0_7mmx2300m_gepraegt
et-umreifungsband_12x0_7mmx2300m_gepraegt
et-umreifungsband_12x0_7mmx2300m_gepraegt
Artikel-Nr.:
     424-5120004
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     5120003
EAN/GTIN:
     4251684744124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2300 m / Geprägt
Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (Innen): 406 mm Kernbreite: 154 mm Dehnung: ca. 12 % Toleranzen: +/- 5% Meter pro Rolle: 2300 Meter pro Palette: 92000 Rollen pro Palette: 40 PET-Umreifungsband hat im Vergleich zu PP-Polypropylen-Band deutlich höhere Festigkeitswerte. Die Dehnung ist geringer und die Steifigkeit höher, so dass sich PET-Band, auch Plasteband oder Polyester-Umreifungsband genannt, leichter verarbeiten lässt. PET-Band ist in der Regel grün und in Bandbreiten von 9 - 25 mm verfügbar. 9 mm PET-Band wird nahezu ausschließlich auf Umreifungsautomaten eingesetzt. Manuelle und Akku-Umreifungsgeräte verarbeiten in der Regel Bandbreiten von 12- 19 mm. Mit einem 19x1,27 mm PET-Umreifungsband können bspw. Reißfestigkeiten von ca. 1.100 kg pro Umreifung erzielt werden. PET-Band ist die Alternative zum Verpackungsstahlband. Es kann gegenüber Polyester-Fadenband deutlich effizienter verarbeitet werden. PET-Umreifungsband kann mit Hilfe eines Akku-Umreifungsgerätes ganz einfach gespannt und verschweißt werden. Durch einen Friktionsverschluss werden die PET-Band-Enden übereinander gerieben und gleichzeitig zusammengepresst. Neben Bandbreite und Bandstärke ist zwischen glattem und gewaffeltem PET-Umreifungsband zu unterscheiden: gewaffeltes Band hat eine Prägung, auf der die Stärke gemessen wird. So wird die nominale Bandstärke erreicht, aber Material eingespart, so dass gewaffeltes PET-Band zwar günstiger als die glatte Ausführung ist, aber auch etwas weniger Reißfestigkeit aufweist. Gerne bieten wir Ihnen Ihr PET-Umreifungsband auch individuell mit Ihrem Firmenlogo bedruckt an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Grün
Form:
Rolle
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.20
Höhe:
0.07
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, kunststoffumreifungsband, umreifungsband 12 mm, PET-Umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2300 m / Geprägt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 2.300 Meter (ab € 0,07715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 286,49*
€ 340,92
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 268,34*
€ 319,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 255,47*
€ 304,01
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 242,33*
€ 288,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 230,76*
€ 274,60
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 221,32*
€ 263,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 208,81*
€ 248,48
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 200,88*
€ 239,05
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 177,43*
€ 211,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.