Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Umreifungsband 15,5 x 0,7 mm x 1750 m / Geprägt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoffumreifungsband_aus_Polyester\PET-Umreifungsband_gruen_15_5mmx0_70mmx1750m_Spule_406mmKern_1321_5121003
Kunststoffumreifungsband_aus_Polyester\PET-Umreifungsband_gruen_15_5mmx0_70mmx1750m_Spule_406mmKern_1321_5121003
Artikel-Nr.:
     424-5121003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KTE76722GR070-155-1750
EAN/GTIN:
     4251684716992
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,7 mm x 1750 m / Geprägt
Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 439 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Europalette: 38500 m Rollen pro Europalette: 22 Gewicht pro Meter: ca. 0,013 kg PET-Umreifungsband hat im Vergleich zu PP-Polypropylen-Band höhere Festigkeitswerte. Ferner ist die Dehnung geringer und die Steifigkeit höher, so dass sich PET-Band, auch Plasteband oder Polyester-Umreifungsband genannt, leichter verarbeiten lässt, da es sich leichter unter einer Palette durchschieben lässt. PET-Band ist in der Regel grün und in Bandbreiten von 9 - 25 mm verfügbar. 9 mm PET-Band nahezu ausschließlich auf Umreifungsautomaten eingesetzt. Manuelle und Akku-Umreifungsgeräte verarbeiten in der Regel Bandbreiten von 12- 19 mm. Mit einem 19x1,27 mm PET-Umreifungsband können bspw. Reißfestigkeiten von ca. 1.100 kg pro Umreifung erzielt werden. Daher ist PET-Band die Alternative zum Verpackungsstahlband. Beim PET-Umreifungsband muss das Band nicht mühsam in Metallklemmen eingefädelt werden, sondern es kann mit Hilfe eines Akku-Umreifungsgerätes ganz einfach gespannt und verschweißt werden. Durch einen sogenannten Friktionsverschluss werden die beiden PET-Band-Enden übereinander gerieben und gleichzeitig zusammengepresst - so wird das Kunststoffband verschweißt. Neben Bandbreite und Bandstärke ist zwischen glattem und gewaffeltem PET-Umreifungsband zu unterscheiden: gewaffeltes Band hat eine Prägung auf der die Stärke gemessen wird. So wird die nominale Bandstärke erreicht, aber Material eingespart. Gewaffeltes PET-Band ist günstiger als die glatte Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geprägt
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Grün
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
406 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.55
Höhe:
0.07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 121,13*
€ 144,14
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,66*
€ 137,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 111,63*
€ 132,84
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 108,26*
€ 128,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,70*
€ 122,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 98,88*
€ 117,67
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 95,68*
€ 113,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 89,12*
€ 106,05
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 86,67*
€ 103,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,53*
€ 91,07
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.