Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
POLYESTERFADEN-_UND_KOMPOSITBAND\PET-FADENBAND_WEIß_19MMX600M_ROLLE_76MMKERN_1307
POLYESTERFADEN-_UND_KOMPOSITBAND\PET-FADENBAND_WEIß_19MMX600M_ROLLE_76MMKERN_1307
Polyesterfaden-_und_kompositband\PET-Fadenband_weiß_19mmx600m_1307_6
Polyesterfaden-_und_kompositband\PET-Fadenband_weiß_19mmx600m_1307_4
513_Polyesterfaden-_und_kompositband\PET-Fadenband_weiß_19mmx600m_1307_9
Artikel-Nr.:
     424-5130013
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX76725WE100-19-600
EAN/GTIN:
     4251684780801
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt
Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Ausführung: Geklebt Eigenschaft: härter als gewebtes Band Reißkraft: 550 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Karton: 2 Rollen pro Palette: 80 Gewicht pro Rolle: ca. 6,00 kg PET-Polyesterband weist ähnliche Reißfestigkeits- und Dehnungswerte wie Verpackungsstahlband auf. Zudem rostet dieses Band nicht und ist deutlich preiswerter. Polyesterband wird mit verzinkten Metallklemmern verschlossen; beim gewebten Umreifungsband mit phosphatierte Klemmen für eine bessere Haftung des glatten Gewebebands. Die Technik des Einfädelns des Textilbands in diese Klemmen ist aufwändiger als beim Umreifen mit Stahlband. Weiterhin bietet das Polyesterfadenband den einzigartigen Vorteil, dass man jederzeit nachspannen und an ein schrumpfendes Packgut anpassen kann, besonders wichtig bei Packgüter, die im Laufe der Zeit an Volumen verlieren, z.B. bei der Lagerung von Holz und dessen Feuchtigkeitsverlust. Jedes andere Umreifungsband wäre dann locker. Polyesterfäden mit HM-Hotmelt werden nicht wie beim gewebten Band kreuzverwoben, sondern mittels Heißleim aneinandergefügt. Die Standardbezeichnung für diese Ausführung ist Polyesterband. Aufgrund der verschiedenen Fäden, die durch die verleimte Struktur sichtbar sind, wenn man das Umreifungsband auseinanderzieht, wird es auch Fadenband oder Fadenstrukturband genannt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Material:
PET (Polyester)
Länge:
100.00
Breite:
1.90
Höhe:
0.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 29,855* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,58*
€ 111,3602
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,73*
€ 106,7787
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 85,33*
€ 101,5427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 76,70*
€ 91,273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,11*
€ 84,6209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.