Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlbandumreifungsgerät_HKE-L_blau-silber_13mm-19mm_5250001_(1).jpg
Stahlbandumreifungsgerät_HKE-L_blau-silber_13mm-19mm_5250001_(1).jpg
Stahlbandumreifungsgerät_HKE-L_blau-silber_13mm-19mm_5250001_(2).jpg
Artikel-Nr.:
     424-5250001
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     1001891
EAN/GTIN:
     4251684744704
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite
Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Das Gerät spannt, verschließt und schneidet ab. Zugfestigkeit bei Banddicke 0,38 - 0,60 mm bis 900 N/mm² Zugfestigkeit bei Banddicke max. 0,63 mm bis 1100 N/mm² Spannkraft: 6000 N Das leichteste Gerät seiner Klasse weltweit. Die hohe Anzahl von über 80 % an Norm- und DIN-Teilen ist der hohe Garant für die Servicefreundlichkeit dieses Gerätes. Das HKE-L verfügt über die patentierte Verschlussbildung und somit wird der Kraftaufwand für die Verschlussbildung minimiert. Technische Daten Antrieb Spannen, Spannkraft und Antrieb Verschliessen manuell Abmessungen 475 x 115 x 190 mm Gewicht 3,2 KG Band Automatenband und Megaband Bandbreiten 13, 16 und 19 mm Bandstärke Automatenband bis 0,60 mm, Bandstärke Megaband bis 0,63 mm Verschlussart hülsenlos
Weitere Informationen:
Form:
Maschine
Material:
Metall
Länge:
47.50
Breite:
11.50
Höhe:
19.00
Weitere Suchbegriffe: titan handumreifungsgerät, einhebel verschlussgerät, Stahlbandumreifungsgerät HKE-L Für Bänder von 13 bis 19 mm Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,61*
€ 1.249,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,61*
€ 1.160,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,89*
€ 1.133,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,90*
€ 1.107,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,81*
€ 1.074,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.