| |
|
| Artikel-Nr.: 424-61001 Herst.-Nr.: 1001643 EAN/GTIN: 4251684745718 |
| |
|
| | |
| Klebebandabroller H11CP / Kunststoff / Mit Bremse Rollenbreite: bis 50 mm / Material: Kunststoff Farbe: Rot/Grau Rollenbreite: bis 50 mm Rollenlängen: bis 132 m Ausführung: Verstellbare Rollenbremse Messer: Gezackte Klinge Gewicht: 510 g Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess. Material: Kunststoff Rollenbreite: 70 mm Ausführung: Verstellbare Rollenbremse Messer: Gezackte Klinge Weitere Informationen: | | Ausführung: | Justierbare Rollenbremse | Farbe: | Rot | Form: | Abroller | Kerndurchmesser (Innen): | 76 mm | Material: | Kunststoff | Länge: | 25.00 | Breite: | 14.00 | Höhe: | 7.00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebebandabroller H11CP / Kunststoff / Mit Bremse Rollenbreite: bis 50 mm / Kern: 76 mm |
| | |
| |