Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer für Handabroller H11 Rollenbreiten: bis 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer_Handabroller_H11_metall_50mm_61002.jpg
Messer_Handabroller_H11_metall_50mm_61002.jpg
61002 - Messer 50mm glatt für Abroller H11
Artikel-Nr.:
     424-61002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001654
EAN/GTIN:
     4251684745725
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Messer für Handabroller H11 Rollenbreiten: bis 50 mm
Messer Ausführung: glatt Ersatzteil für: H11 Handabroller Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Form:
Messer/Klinge
Material:
Metall
Länge:
5.30
Breite:
2.00
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Filamentabrollerersatzmesser, ersatzmesser filamentabroller 50mm, ersatzmesser filamentabroller, Messer für Handabroller H11 Rollenbreiten: bis 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.