Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer für Handabroller H11 Metall Rollenbreiten: bis 50 mm mit Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer_Handabroller_H11_metall_50mm_61015.jpg
Messer_Handabroller_H11_metall_50mm_61015.jpg
Artikel-Nr.:
     424-61015
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001656
EAN/GTIN:
     4251684745787
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Filamentabroller
Ersatzmesser Handabroller Packband
Ersatzmesser Paketbandabroller
Ersatzmesser Transferbandabroller
Messer für Handabroller H11 Metall Rollenbreiten: bis 50 mm mit Lochung
Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Form:
Messer/Klinge
Material:
Metall
Länge:
5.40
Breite:
2.40
Höhe:
0.30
Weitere Suchbegriffe: Filamentabrollerersatzmesser, ersatzmesser filamentabroller, Messer für Handabroller H11 Metall Rollenbreiten: bis 50 mm mit Lochung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.