| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6110 Herst.-Nr.: 1001608 EAN/GTIN: 4251684745817 |
| |
|
| | |
| PE-Gewebe Klebeband silber 100 mm x 50 m Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 250µ Farbe: Silber Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 100 mm Rollen pro Karton: 12 Rollen pro Palette: 720 Reißfestigkeit 110 N/25 mm Klebkraft 10 N/25 mm Sehr gute Alterungsbeständigkeit, leicht abrollbar Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Weitere Informationen: | | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Silber | Form: | Rolle | Klebstoff: | Naturkautschuk (S) | Material: | Gewebe / Textil | Länge: | 13.80 | Breite: | 10.00 | Höhe: | 13.80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebeklebeband silber 100mm x 50 m, gewebe band, gewebe-klebeband silber, Duct Tape Gewebeband Gefahrgut-Packband |
| | |
| |