Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 80 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 80 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 80 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-
Artikel-Nr.:
     424-6110046
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6400116
EAN/GTIN:
     4251684765235
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 80 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 50µ Qualität: 2-lagig Noppendurchmesser: 10 mm Farbe: Transparent Gewicht pro Rolle: ca. 2,65 kg Kleinnoppige Luftpolsterfolie schützt Ihre Produkte vor Stößen und Beschädigungen der Oberfläche. Luftpolsterfolie mit kleinen Noppen ist der ideale Polsterschutz für empfindliche Güter und vielseitig in der Anwendung. Durch eine zusätzliche Nylonschicht ist die COEX-Noppenfolie besonders reißfest und auch für längere Transporte oder Lagerung ideal geeignet. COEX-Luftpolsterfolie ist stoßdämpfend und schützt Ihre zerbrechlichen Produkte aus Glas und Keramik, aber auch Bilderrahmen oder empfindliche Geräte. Mit der Luftpolsterfolie können Sie Produkte jeder Form umhüllen und somit vor Zerbrechen, Kratzern, Staub und Feuchtigkeit schützen. Kleinnoppige Luftpolsterfolie mit 10 mm Noppendurchmesser ist besonders zum Einwickeln geeignet. Ein druckstabiler und stoßabsorbierender Schutz Ihres Packguts. Luftpolsterfolie kann durch das geringe Eigengewicht bei fast allen Sendungen als Polsterschutz verwendet werden. Das Versandgut wird vor Stößen geschützt. UNSERE SPEZIALITÄT: Bedruckte Luftpolsterfolie in Kleinmengen. Bei uns bekommen Sie Ihr Logo bereits ab 1000 m Lauflänge auf Ihre Luftpolsterrollen gedruckt und kaschiert! Druckbildhöhe: 150 mm Druckfarben: 1 bis 3 Farben
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
60µ
Form:
Rolle
Material:
Luftpolsterfolie
Qualität:
2-lagig / 10 mm Noppen
Länge:
47.00
Breite:
47.00
Höhe:
80.00
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50 µ, Luftpolsterfolie Rolle transparent / STANDARD 80 cm x 60 m / 2-lagig / 10mm-Noppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,30*
€ 82,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 53,44*
€ 63,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 44,52*
€ 52,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,26*
€ 46,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,36*
€ 37,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.