Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gewebe Klebeband silber 120 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewebeklebeband_Duct-Tape_silber_120mmx50m_6111
Gewebeklebeband_Duct-Tape_silber_120mmx50m_6111
Artikel-Nr.:
     424-6111
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001609
EAN/GTIN:
     4251684746135
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Gewebe Klebeband silber 120 mm x 50 m
Material: PE-beschichtet Träger Zellwollgewebe Gesamtstärke: 250µ Farbe: Silber Klebstoff: Naturkautschuk (S) Eigenschaft: Selbstklebend Rollenbreite: 120 mm Rollen pro Karton: 12 Rollen pro Palette: 720 Reißfestigkeit 110 N/25 mm Klebkraft 10 N/25 mm Sehr gute Alterungsbeständigkeit, leicht abrollbar Kerndurchmesser (Innen): 76 mm
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Silber
Form:
Rolle
Klebstoff:
Naturkautschuk (S)
Material:
Gewebe / Textil
Länge:
13.80
Breite:
12.00
Höhe:
13.80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,60008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 16,88334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,44008*
€ 413,4537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,66004*
€ 345,88545
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 271,93008*
€ 323,5968
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 253,21008*
€ 301,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,65008*
€ 285,1836
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 230,79*
€ 274,6401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,02008*
€ 252,3039
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,60008*
€ 241,0941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.