Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen-Folie "EZ-Filme Select HD" 200 x 130 mm x 425 m / für MINI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LUFTPOLSTERFOLIENKISSEN\MINIPAKR_LUFTKISSENFOLIE_TRANSPARENT_FOLIE_HD2_3_KFL780V4_FMPRET0_1_6152001
LUFTPOLSTERFOLIENKISSEN\MINIPAKR_LUFTKISSENFOLIE_TRANSPARENT_FOLIE_HD2_3_KFL780V4_FMPRET0_1_6152001
Artikel-Nr.:
     424-6152001
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KFL780V4-FMPRET0
EAN/GTIN:
     4251684774633
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissenfolie 200 x 130 mm
Luftpolsterkissen-Folie "EZ-Filme Select HD" 200 x 130 mm x 425 m / für MINI
Material: Coex-Folie Folienstärke: 25 µ Farbe: Transparent Geeignet: Luftpolsterkissen Maschine MINIPAK'R Rollenbreite: 200 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 130 mm Kissen pro Rolle: ca. 3250 Rollenlänge: 425 m Rollen pro Karton: 2 Gewicht pro Rolle: ca. 3,75 kg Luftpolsterkissen-Folie passende für MINIPAK'R-MASCHINE: Siehe Art. 6161001 Sparen Sie Lagerplatz: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. Nur so wenige Kissen wie Sie gerade für dieses Paket brauchen. Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfolienkissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen um flexibel auch kleiner Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. Großes Volumen schnell produziert aus einer kleinen Rolle. Luftpolsterkissen-Rollen sind je nach Rolle in unterschiedlichen Abständen perforiert, wodurch die verschiedenen Kissenlängen entstehen. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Transparent
Form:
Rolle
Material:
COEX-Folie
Länge:
41.50
Breite:
18.00
Höhe:
18.00
Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, MINIPAK'R Luftpolsterkissenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 50,79* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,50*
€ 193,375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,72*
€ 192,4468
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 145,12*
€ 172,6928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,89*
€ 160,5191
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 125,14*
€ 148,9166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,80*
€ 141,372
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 111,10*
€ 132,209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.