Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen "EZ-Filme Select HD" 200 x 130 mm / MINIPAK'R


Menge:  Sack  
Produktinformationen
LUFTPOLSTERFOLIENKISSEN\LUFTPOLSTERKISSEN_GEFÜLLT_TRANSPARENT_KMI77131-200X130-500_1_6152006
LUFTPOLSTERFOLIENKISSEN\LUFTPOLSTERKISSEN_GEFÜLLT_TRANSPARENT_KMI77131-200X130-500_1_6152006
Artikel-Nr.:
     424-6152006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KMI77131-200X130-500
EAN/GTIN:
     4251684774688
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen "EZ-Filme Select HD" 200 x 130 mm / MINIPAK'R
Material: Coex-Folie Folienstärke: 25 µ Farbe: Transparent Kissenformat: 200 X 130 mm Kissen pro Sack: ca. 500 Stück pro Palette: 8 Gewicht pro Sack: ca. 1,5 kg Fertig gefüllte Luftpolsterkissen MINIPAK'R ideal zum Auffüllen von Hohlräumen beim Warenversand. Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfolienkissen sind stabil und federn Stöße ab. Ideal zum Polstern und Füllen. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de.
Weitere Suchbegriffe: MINIPAK'R Luftpolsterkissenfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Säcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 81,40*
€ 96,87
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 79,51*
€ 94,62
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 67,54*
€ 80,37
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 63,83*
€ 75,96
pro Sack
ab 8 Säcke
€ 59,98*
€ 71,38
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 56,76*
€ 67,54
pro Sack
ab 16 Säcke
€ 51,06*
€ 60,76
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 49,95*
€ 59,44
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 43,50*
€ 51,77
pro Sack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.