Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterkissen-Box "Ready to use" Kissengröße: 200 x 100 mm / 3300 Kissen


Menge:  Box  
Produktinformationen
luftpolsterkissen_ready_to_use_200mm_x_100mm_im_europalettenkarton_6157276_1
luftpolsterkissen_ready_to_use_200mm_x_100mm_im_europalettenkarton_6157276_1
luftpolsterkissen_200x100mm
luftpolsterkissen_ready_to_use_200mm_x_100mm_im_europalettenkarton_6157276_2
Artikel-Nr.:
     424-6157276
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6157276
EAN/GTIN:
     4251684746838
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftpolsterkissen-Box "Ready to use" Kissengröße: 200 x 100 mm / 3300 Kissen
Material: LDPE-Folie Folienstärke: 25µ Farbe: Transparent Kissenbreite: 200 mm Kissenlänge (Perforationsabstand): 100 mm Verpackung: Euo-Palettenkarton Kartonformat (innen): 1185 x 785 x 1070 mm Kissen pro Palettenkarton: ca. 3.300 Gewicht pro Box: ca. 11 kg Für Sie bereits vorgefertigte Luftpolsterkissen zum sofortigen Einsatz als Füll- oder Stopfmaterial am Packplatz. Sparen Sie grundsätzlich Lagerplatz mit dem Einsatz von Luftpolsterkissenmaschinen: Mit Luftpolsterkissenmaschinen erzeugen Sie Füllmaterial Just-on-demand am Packtisch. In wenigen Sekunden wird der Folienschlauch mit Luft gefüllt. Kleine handliche Maschine auf/neben/unter/über dem Packtisch. Billiger als mit Luft können Sie nicht polstern! Zudem spart das geringe Eigengewicht der Luftkissen Frachtkosten. Luftpolsterfolienkissen sind stabil und federn Stöße ab. Die Luftpolsterkissen-Maschinen können unterschiedlichste Rollen und Kissengrößen verarbeiten, so dass Sie Kissen passend zu Ihrem individuellen Kartons produzieren können. Kleine Kissen für kleine Lücken, große Kissen für große Hohlräume. Oder falten Sie ein großes Kissen, um flexibel auch kleine Ecken zu polstern. Ideal zum Polstern und Füllen. UNSER BESONDERER SERVICE für GROSSVERBRAUCHER MIT PACKSTRASSEN: Unsere speziell ausgebildeten Fachberater beraten Sie vor Ort und entwickeln mit Ihnen die logistisch und ergonomisch optimierte Integration in Ihre Packprozesse. Samt Transportkanälen, automatischer Ablängung, Kissen-Vorratsspeicher, Fotozellen-Steuerung, inklusive Palettenabrufe just-in-time, inklusive regelmäßiger Wartung usw.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Folienstärke:
25µ
Form:
Kissen
Material:
LDPE-Folie
Länge:
120.00
Breite:
80.00
Höhe:
120.00
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissen,Füllmaterial,Stopfmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,52*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 344,74*
€ 410,24
pro Box
ab 2 Boxen
€ 323,04*
€ 384,42
pro Box
ab 3 Boxen
€ 311,90*
€ 371,16
pro Box
ab 4 Boxen
€ 300,76*
€ 357,90
pro Box
ab 10 Boxen
€ 291,98*
€ 347,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 259,52*
€ 308,83
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.