| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6211001 Herst.-Nr.: 76520R20 EAN/GTIN: 4251684774718 |
| |
|
| | |
| Rollenwellpappe grau 190 g/m² 20 cm x 70 m Material: Wellpappe Offene Welle Farbe: Grau Qualität: 190 g/m² C-Welle (Grobwelle) Gewicht pro Rolle: ca. 2,75 kg Wellpappe auf der Rolle eignet sich besonders als kostengünstiger Schutz zum Polstern, Einschlagen und Ausfüllen von Porzellan, Bildern, Möbeln, Glas, Keramik, Kunststoff etc. Hohe Polsterwirkung und einfache Hohlraumfüllung. Überall im Einsatz als Zwischenlage für Teller und Tassen, zum Trennen von Bilderrahmen, oder zum Abdecken beim Umzug: Rollenwellkarton ist überall einsetzbar und bewährt als Oberflächenschutz, für Kanten und Ecken. Wir beraten Sie gerne! Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Form: | Rolle | Material: | Wellpappe | Qualität: | Offene Welle | Länge: | 56.00 | Breite: | 56.00 | Höhe: | 20.00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |