Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierspendebox Füllpapier 70 g/m² 39 cm x 450 m SpeedManBox grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Füllpapier\fuellpapier_braun_speedman_box450lfm_ksp780v4_speedmanbox_70_1_6333001_6333002
Füllpapier\fuellpapier_braun_speedman_box450lfm_ksp780v4_speedmanbox_70_1_6333001_6333002
Artikel-Nr.:
     424-6333002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KSP780V4-SPEEDMANBO
EAN/GTIN:
     4251684774695
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
Papierspendebox Füllpapier 70 g/m² 39 cm x 450 m SpeedManBox grau
Material: Recyclingpapier 70 g/m² Farbe: Grau Eigenschaft: Füllvolumen ca. 1,5 m³ Rolle im Spenderkarton: 1 Laufmeter pro Rolle: 450 Gewicht pro Box: ca. 12,3 kg Boxen pro Palette: 32 Gewicht pro Palette: ca. 418,6 kg Die handliche Papierspendebox ist ohne Hilfsmittel sofort einsatzbereit. Ideal zum Füllen und Polstern von Versandkartons. Die SpeedMan Box ist ideal für den Einstieg in ein umweltfreundliches, einfaches und zugleich professionelles Verpacken. Sorgen Sie für einen sicheren Versand ohne Beschädigungen Ihres Packgutes. Das Papier ist mit dem Blauen Engel zertifizierte und besteht zu 100% aus Recyclingpapier. Wir beraten Sie gerne: Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@wagener-verpackung.de
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spenderbox
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Grau
Form:
Rolle
Grammatur:
70 g/m²
Material:
Papier
Länge:
30.00
Breite:
30.00
Höhe:
40.00
Weitere Suchbegriffe: schrenzpapier 450m, knüllpapier, Füll- und Stopfpapier Spenderbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,06*
€ 76,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,13*
€ 67,98
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 55,66*
€ 66,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,67*
€ 63,87
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 51,98*
€ 61,86
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,23*
€ 56,20
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 42,91*
€ 51,06
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,09*
€ 48,90
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 34,37*
€ 40,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,88*
€ 35,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.