Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier auf Secare-Rolle 150 cm x 350 m / 30 kg-Rolle


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Seidenpapier auf Secare-Rolle 150 cm x 350 m / 30 kg-Rolle
Seidenpapier auf Secare-Rolle 150 cm x 350 m / 30 kg-Rolle
Artikel-Nr.:
     424-6350003
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     6350003
EAN/GTIN:
     4251684747736
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier auf Secare-Rolle 150 cm x 350 m / 30 kg-Rolle
Material: Seidenpapier 28 g/m² Farbe: Grau Ausführung: 1-seitig maschinenglatt Kern: 50 mm Durchmesser Gewicht pro Rolle: ca. 30 kg Rollen pro Palette: 15 Das weiche Seidenpapier mit den angenehmen Haptik ist die dünnste und feinste Papiersorte. Es ist ideal zum Einwickeln und Auspolstern geeignet. Bekannt bei allen Kaufhäusern, Porzellanhandel usw... Als Zwischenlage bei Leder, Bekleidung, Parfümerie und Schmuckbietet Seidenpapier eine hochwertige Aufwertung Ihres Produktes. Ihr Kunde schätzt Ihr Produkt hochwertiger ein, wenn es in Seidenpapier gewickelt ist. Ebenso unverzichtbar beim für den Spediteur beim Umzug und in Ihrer Versandabteilung. Für empfindliche und bedruckte Artikel wie Fotos, Aquarell, Bilder, Edelmetalle und Schmuck sind Chlor- und säurefreien Varianten wichtig, denn diese sind absolut ph-neutral. Zudem bewirkt die reinweiße Farbe eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Einseitig glatt
Farbe:
Grau
Fertigung:
Auf Rolle
Form:
Rolle
Grammatur:
28 g/m²
Kerndurchmesser (Innen):
50 mm
Material:
Seidenpapier
Länge:
5.47
Breite:
5.47
Höhe:
150.00
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, seidenpackpapier grau, packseide, Seidenpapier auf Secare-Rolle 150 cm x 350 m / 30 kg-Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,69*
  
Preis gilt ab 450 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Kilogramm
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kilogramm
ab 900 Kilogramm
€ 2,59*
€ 3,08
pro Kilogramm
ab 1350 Kilogramm
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kilogramm
ab 2250 Kilogramm
€ 2,46*
€ 2,93
pro Kilogramm
ab 4500 Kilogramm
€ 2,41*
€ 2,87
pro Kilogramm
ab 225000 Kilogramm
€ 2,37*
€ 2,82
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.