Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Schaumprofil NOMAPACK 3002202 massiv Typ 50-50 50 x 50 mm (x 2m) Stange /


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NOMPACK_3002202 C-Schaumprofi blau_50mmx50mm_6540004_(2).jpg
NOMPACK_3002202 C-Schaumprofi blau_50mmx50mm_6540004_(2).jpg
NOMAPACK_3002202_C-SCHAUMPROFIL_BLAU_50MMX50MM_6540004
NOMAPACK_3002202_C-SCHAUMPROFIL_QUADRATISCH_BLAU
Artikel-Nr.:
     424-6540004
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3002202
EAN/GTIN:
     4251684748931
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
C-Schaumprofil NOMAPACK 3002202 massiv Typ 50-50 50 x 50 mm (x 2m) Stange /
Form: Rechteckige Stange massiv Breite (A): 50 ± 3 mm Höhe (B): 50 ± 3 mm Material: PE-Schaum 30 kg/m³ Länge je Stange: 2.000 mm Stangen pro Karton: 77 Meter pro Karton: 154 m NMC: 3002202 Kleine Abstandhalter mit großer Wirkung. Ideal zum Unterlegen und Trennen empfindlicher Oberflächen und Produkte Die Reihe der NOMAPACK® C - Profile Rectangular wurde speziell zum Schutzvon Badkeramik entworfen und bietet kundenspezifische Lösungen für vielseitige Anwendungen. - Abstandshalter, um hochpolierte und empfindliche Oberflächen zu schützen - PE-LD Schaum - Raumdichte 30 kg/m³ - Wasseraufnahme < 1 - vol.% nach 40 Tagen - 100% wiederverwertbar PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Massiv
Farbe:
Blau
Form:
Kantenschutz
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
30 kg/m³
Länge:
5.69
Breite:
5.69
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: C-Schaumprofil NOMAPACK 3002202 massiv Typ 50-50 50 x 50 mm (x 2m) Stange / 30 kg/m³ blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 234,75*
€ 281,36*
€ 4,95*
ab € 234,54*
€ 281,36*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,11*
€ 317,38*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 317,38*
€ 377,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,24*
€ 326,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 259,42*
€ 308,71
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 241,61*
€ 287,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 226,84*
€ 269,94
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 215,70*
€ 256,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 209,42*
€ 249,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,11*
€ 234,56
pro Paket
1 Paket enthält 154 Meter (ab € 1,27994* pro Meter)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.