| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-6540020 Herst.-Nr.: 3002289 EAN/GTIN: 4251684749075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002289 Typ 100-120 120 x 59 x 21 mm (x 2m) Sta Form: U-Tulpe Profil Profilbreite innen (A): 120 mm Schenkellänge innen: 59 mm Schenkelöffnung innen (C): 98 mm Schenkellänge außen (D): 80 mm Bodendicke (B): 21 mm Material: PE-Schaum blau 30 kg/m³ Stangen pro Karton: 22 Meter pro Karton: 44 NMC: 3002289 NOMAPACK® U-Schaumprofile sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Durch die U-Tulpen-Form klemmt sich das Schaumprofil durch die Eigenspannung an alle Tischkanten, Rahmen, Fenster, Marmorplatten, Türen, LCD-Monitoren, Plasma-Bildschirme, Autotüren, usw.. Profile werden aber auch als Abstandhalter im Karton verwendet um Produkte beim Transport vor Stößen, zu schützen. PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 10.64 | Breite: | 10.64 | Höhe: | 100.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002289 Typ 100-120 120 x 59 x 21 mm (x 2m) Stange / 30 kg/m³ blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 124,28* | € 154,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 124,51* | € 154,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 106,48* | € 186,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 44 Meter (ab € 2,42* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|