Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpolster Pads weiß 100 x100 x 25 mm Selbstklebend leicht haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpolsterpads_weiß
Schaumpolsterpads_weiß
Artikel-Nr.:
     424-6540038
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     FDIC20011
EAN/GTIN:
     4251684749259
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads
Schaumpolster Pads weiß 100 x100 x 25 mm Selbstklebend leicht haftend
Länge (A): 100 mm Breite (C): 100 mm Höhe (B): 25 mm Material: PE-Schaum Qualität: 20 kg/m³ Farbe: weiß Eigenschaft: leicht haftender Kleber Ausführung: Auf Bögen 400x 200 mm á 8 Pads Bögen pro Karton: 63 Pads pro Karton: 504 Schaum-Pads sind die kleinen Helfer die man braucht. Sie schaffen Distanz und Schutz mit großer Wirkung. Das ideale Verpackungspolster zum Trennen oder Fixieren stoßempfindlicher Artikel. Schaumpads sind extrem druckbeständig und optimal als Abstandshalter zwischen Karton und Produkt oder als Polsterschutz zwischen Produkten. Schaumpads schützen bei Stöße und Erschütterungen, gegen Kratzer und vor Verrutschen. Die Pads sind auf Bögen vorgestanzt und können so sehr schnell und leicht abgezogen und verarbeitet werden.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Weiß
Form:
Bogen / Zuschnitt
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
20 kg/m³
Länge:
10.00
Breite:
10.00
Höhe:
2.50
Weitere Suchbegriffe: schaumpads, Schaumpolster Pads weiß 100 x100 x 25 mm Selbstklebend leicht haftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,24421*
  
Preis gilt ab 4.032 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 504 Stück
Mindestbestellmenge: 4032 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4032 Stück
€ 0,24421*
€ 0,29061
pro Stück
ab 8064 Stück
€ 0,22401*
€ 0,26657
pro Stück
ab 40320 Stück
€ 0,21401*
€ 0,25467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.