Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Schaumprofil NOMAPACK 3047396 Typ 114-20 hohl 117 mm (Innen) x 20 mm (Wand)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NOMAPACK_3001079_O-Schaumprofil_mm_angeschlitzt_Schemazeichnung
NOMAPACK_3001079_O-Schaumprofil_mm_angeschlitzt_Schemazeichnung
NOMAPACK_3001079_O-Schaumprofil_hohl_grau_Typ_114-20_117x20mm_Angeschlitzt_x2m_6540108_4
NOMAPACK_3001079_O-Schaumprofil_hohl_grau_Typ_114-20_117mm_x20mm_Angeschlitzt_x2m_6540108_3
Artikel-Nr.:
     424-6540108
Hersteller:
     NOMAPACK
Herst.-Nr.:
     3047396
EAN/GTIN:
     4251684749891
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
O-Schaumprofil NOMAPACK 3047396 Typ 114-20 hohl 117 mm (Innen) x 20 mm (Wand)
Form: Rund Profil Außendurchmesser: 157 mm Wandstärke: 20 mm angeschlitzt Material: PE-Schaum grau 44 kg/m³ Länge pro Stange: 2000 mm Meter pro Karton: 14 NMC: 3001079 NOMAPACK® O Pre-slit ist 3-5 mm tief angeschlitzt. Dadurch leicht ganz zu öffnen oder auch geschlossen zu verwenden. Vielfache Einsatzmöglichkeiten: z.B. zum Aufstecken auf Kanten oder Rohre, zum Einschieben in Fugen und Hohlräume, oder auch als Abstandshalter in Kartons zu verwenden. NOMAPACK® O Profile bieten ein umfangreiches Sortiment runder Profile in verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, die speziell zum Schutz von Rundkörpern oder länglichen Gegenständen entwickelt sind. - Anpassungsfähig an nahezu jegliche Rundung - Spezieller Rundumschutz für hochempfindliche und bruchgefährdete Produkte - Ideal für den Schutz und Versand von Stühlen, Tischplatten, Gartenmöbeln, Fahrrädern, Lampen, Türen, Rohren, Holmen, usw...
Weitere Informationen:
Ausführung:
Angeschlitzt
Durchmesser:
117 mm
Farbe:
Grau
Fertigung:
Hohl
Form:
Profilstange
Material:
PE-Schaum
Raumgewicht:
44 kg/m³
Länge:
18.87
Breite:
18.87
Höhe:
100.00
Weitere Suchbegriffe: O-Schaumprofil NOMAPACK 3047396 Typ 114-20 hohl 117 mm (Innen) x 20 mm (Wand) Angeschlitzt (x 2m)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 144,17*
€ 177,42*
€ 4,95*
ab € 144,00*
€ 177,42*
Lager 424
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,65*
€ 199,97*
Preise: Lager 424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 199,97*
€ 237,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,87*
€ 227,14
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 186,89*
€ 222,40
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 182,93*
€ 217,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 169,50*
€ 201,71
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 165,73*
€ 197,22
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 158,19*
€ 188,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,72*
€ 169,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,65*
€ 157,85
pro Paket
1 Paket enthält 14 Meter (ab € 9,475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 424
Versand: Lager 424
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.