| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-6540126 Herst.-Nr.: 3012433 EAN/GTIN: 4251684750002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaumpolster Glas Pads NOMAPACK 3012433 45 x 45 x 8 mm Selbsthaftend schwa Länge (A): 45 mm Breite (C): 45 mm Höhe (B): 8 mm Material: XLPE-Schaum 130 kg/m³ weiß Ausführung: ohne Kleber selbsthaftend Eigenschaft: rückstandsfrei entfernbar Stück pro Karton: 2500 NMC: 3012433 NOMAPACK® Glass Pads Halten durch Ihre Saugkraft auf allen glatten Oberflächen: Glass, Stahl, Keramik, usw.. Ohne Klebstoff sind diese rückstandsfrei entfernbar und hinterlassen keinerlei Spuren. Dieses ideale Schutz-Pad hält empfindliche Oberflächen, Ecken und Kanten auf Abstand. Bewährt und bekannt im Glas und Sanitärbereich. Diese Schaumpads sind extrem druckbeständig und können auch als Abstandshalter in Kartons und zwischen Produkt eingesetzt werden. Schaumpads schützen bei Stöße und Erschütterungen, gegen Kratzer und vor Verrutschen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Schwarz | Form: | Bogen / Zuschnitt | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 130 kg/m³ | Länge: | 4.50 | Breite: | 4.50 | Höhe: | 2.60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 444,55* | € 574,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 537,16* | € 616,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 540,47* | € 616,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,17782* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|