| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-6540150 Herst.-Nr.: 3002278 EAN/GTIN: 4251684750248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002278 Typ 45-70 70 x113 x 30 mm (x 2m) Stang Form: U-Tulpe Profil lange Schenkel Profilbreite innen (A): 70 mm Schenkellänge innen: 113 mm Schenkelöffnung innen (C): 30 mm Schenkellänge außen (D): 131 mm Bodendicke (B): 18 mm Material: PE-Schaum blau 30 kg/m³ Meter pro Karton: 44 NMC: 3002278 NOMAPACK® U sind effektive Kantenschutzprofile aus PE-Schaum für Ecken und Rundungen aller Art. Sie sind in verschiedenen Abmessungen und Stärken verfügbar und schützen so effizient Ihr Produkt. Auf Anfrage entwickeln wir gerne auch Profile nach Ihrer Spezifikation: PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. Profile sind schnell zu verarbeiten und sparen dadurch viel Arbeitszeit. Senken Sie Ihre Transportschädenkosten durch eine unter dem Strich effizientere Verpackung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Blau | Form: | Kantenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 30 kg/m³ | Länge: | 10.64 | Breite: | 10.64 | Höhe: | 100.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: U-Tulpe Schaumprofil NOMAPACK 3002278 Typ 45-70 70 x113 x 30 mm (x 2m) Stange / lange Schenkel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 121,78* | € 151,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 121,36* | € 151,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,58* | € 175,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 44 Meter (ab € 2,30864* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|