| |
|
| Artikel-Nr.: 424-6543893 Herst.-Nr.: 3008936 EAN/GTIN: 4251684750750 |
| |
|
| | |
| WS-Eck-Schaumprofil NOMAPACK 3008936 Typ 70° 33 x 26 mm (x 2.000 St.) Ecke 7 Form: WS-Profil Ecke Ausführung: Patentierte Innenverstärkung (CYC) Schenkelhöhe außen (D): 33 mm Breite außen (A): 26 mm Schenkelöffnung innen: 2,5 mm Material: PE-Schaum gelb 63 kg/m³ Stück pro Karton: 2.000 Stück NMC: 3008936 Nomapack WS ist speziell für Windschutzscheiben, Blech, Glas Keramik und alle sensible Kanten von 2,5 - 6 mm entwickelt. Durch die Innenverstärkung wird ein besonders hoher Schutz gewährt. Sehr gute Klemmkraft durch hohe Schenkelspannung. Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile.Sehr gute Klemmkraft durch hohe Schenkelspannung. Sicherer Schutz für Glasteile, Spiegel und empfindliche Metallteile. PE-Schaum hat eine feine, regelmäßige und geschlossene Zellstruktur. PE-Schaum ist leicht (= niedrigere Transportkosten wegen geringem Raumgewicht) und hat hervorragende Polsterwirkung, ist alterungsbeständig und wärmeisolierend. Eine Verpackung mit Schaumstoff bewirkt beim Empfänger immer eine hochwertige Anmutung. - Mit patentierter Innenverstärkung als zusätzlicher Schutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Innen verstärkt | Farbe: | Gelb | Form: | Eckenschutz | Material: | PE-Schaum | Raumgewicht: | 63 kg/m³ | Länge: | 2.60 | Breite: | 3.30 | Höhe: | 3.30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumprofile,Eckenschutz,Ecken,Glasscheibenschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 424 | | | | | | Frei Haus | ab € 606,90* | € 831,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 799,88* | € 879,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 794,00* | € 879,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,30345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 424 | | Versand: Lager 424 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|