| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-6590036 Herst.-Nr.: 1002159 EAN/GTIN: 4251684751559 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Oberflächenschutznetz natur 150 - 500 mm Durchmesser / 50 m Rollenlänge Material: LDPE Qualität: 125 g/lfm Farbe: Natur Kleinster Durchmesser: 150 mm Gewicht pro Rolle: ca. 6,5 kg Meter pro Rolle: 50 Rollen pro Palette: 10 Das schlauchförmige Schutznetz umschließt Ihr Versandstück wie ein Schutzmantel und schützt ideal gegen Stöße. Der abnutzungsbeständige Kunststoff ist robust, mehrfachverwendbar und sehr wirtschaftlich. Das Netz wird schnell und einfach von der Rolle verarbeitet und schmiegt sich jedem Packstück an: Stuhlbeine, Tische, Profile, Flaschen, Lampenfüße, Vasen, Glas, u.s.w.. Besonders geeignet für den Schutz empfindlicher Oberflächen und aneinander liegender Produkte. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 150 mm | Farbe: | Natur | Form: | Rolle | Grammatur: | 125 g/m² | Material: | LDPE-Kunststoff | Länge: | 54.00 | Breite: | 54.00 | Höhe: | 31.00 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kunststoff schutznetz, Oberflächenschutznetz natur 150 - 500 mm Durchmesser / 50 m Rollenlänge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |