| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-6700004 Herst.-Nr.: 4000076 EAN/GTIN: 4251684752143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vliesbeutel 80 x 120 mm / ca. 40 g/qm Beutellänge: 120 mm Beutelbreite: 80 mm Öffnungsseite: 80 mm Material: Polypropylenvlies Materialstärke: ca. 40 g / qm Verarbeitung: geschweißt Farbe: weiß Kartoninhalt: 1.000 Stück Vlies ist atmungsaktiv, sehr stabil und reißfest. Vliesbeutel sind durch ihre weiche Oberfläche ideal zur Verpackung von Produkten mit kratzempfindlichen Oberflächen. Auch werden hochwertige Produkte mit Flachbeuteln aus Vlies optisch ansprechend verpackt. Vliesbeutel eignen sich auch für den Einsatz als Schuhputzhandschuh oder Schuhbeutel, sowie als Waschhandschuh. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Eigenschaften: | Reißfest | Farbe: | Weiß | Form: | Beutel | Grammatur: | 40 g/m² | Material: | Vlies | Länge: | 12.00 | Breite: | 8.00 | Höhe: | 0.10 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |