Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifengeber "EA2" für Nassklebeband Rollenbreiten: bis 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestreifengeber_EurotaperEA2_67100.jpg
Klebestreifengeber_EurotaperEA2_67100.jpg
Artikel-Nr.:
     424-67100
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001666
EAN/GTIN:
     4251684752341
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
nassklebestreifengeber mechanisch
Streifengeber "EA2" für Nassklebeband Rollenbreiten: bis 100 mm
Material: Metall Verwendung: Für Nassklebeband Ausstattung: Mechanisch Streifenlängen: stufenlos von 100 mm bis 1000 mm einstellbar Papierqualitäten: 40 g/m² bis 200g/m² Ausführung: auch für faserverstärkte Qualitäten Rollendurchmesser: max. 220 mm Zum Klebeband gehört der richtige Klebeband-Abroller um effizient und schnell arbeiten zu können. Beim täglichen Einsatz im Büro, Lager, Produktion oder im Versand: wenn der Abroller nicht zuverlässig funktioniert stockt die Arbeit und die Motivation leidet. Wir haben den passenden Abroller zu jedem Klebeband: vom geräuschreduzierenden Low-Noise-Abroller über geschlossene Dosen für Filament bis zum mechanischen Tischmodell mit Handhebel. Und selbstverständlich haben wir auch Klebeband-Automaten für Nassklebebänder. . Wir beraten Sie gerne! Wenn Sie mehr als 500 Pakete pro Tag versenden, sollten Sie über einen Klebeband-Vollautomaten nachdenken. Gerne analysieren wir Ihre Packprozesse und Optimieren mit Ihnen den Versandprozess.
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Nassklebend
Farbe:
Rot
Form:
Abroller
Material:
Metall
Länge:
60.00
Breite:
35.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: nassklebebandspender, Nassklebeband Streifengeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,71*
€ 849,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,89*
€ 759,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,61*
€ 740,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,01*
€ 724,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,31*
€ 700,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.