Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalenderverpackung A2 620 x 420 x 10 mm (Innenmaß) braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_BRAUN_KXX7548BB20CS620X420X10_1_7142002
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_BRAUN_KXX7548BB20CS620X420X10_1_7142002
WELLPAPPVERSANDTASCHEN\KALENDERVERPACKUNG_BRAUN_KXX7548BB20CS620X420X10_2_7142002
Artikel-Nr.:
     424-7142002
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     KXX7548BB20CS620X420
EAN/GTIN:
     4251684773384
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Kalenderverpackung A2 620 x 420 x 10 mm (Innenmaß) braun
Material: Wellpappe Öffnungsseite: 620 mm DIN-Format: DIN A2 Qualität: 1.20 C (1-Wellig) Farbe: braun Verschluss: Arretierungslasche Stück pro Karton: 10 Stück pro Palette: 380 Gewicht pro Stück: ca. 0,330 kg Mit der IGEPA Kalenderverpackung lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen Flaschen Produkte: z.B. Broschüren, schreibtischunterlagen, einzelne Kunstdrucke oder auch Gemälde ohne Rahmen. Durch den umlaufenden Katenschutz ist der Inhalt perfekt vor Knicken geschützt. Einfaches und schnelles Verschließen mit der Arretierungslasche.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A2
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Innen
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Stecklasche
Länge:
106.00
Breite:
92.00
Höhe:
0.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 380 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.