Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PF S06.20_14_020 Stehsammler 80 260x 75x315 mm braun DIN A4+ PREMI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
stehsammler_80_braun_din_a4_260_75_315_pfs062014020_7180620
stehsammler_80_braun_din_a4_260_75_315_pfs062014020_7180620
Progress PF S06.20_14_020 Stehsammler 80 260x 75x315 mm braun DIN A4+ PREMI
Artikel-Nr.:
     424-7180620
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PF S06.20_14_020
EAN/GTIN:
     4251684771984
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Progress PF S06.20_14_020 Stehsammler 80 260x 75x315 mm braun DIN A4+ PREMI
Außenmaß: 265 x 78 x318 mm Format: A4+ Material: Wellpappe Farbe: braun Ausführung: Fingerloch Eigenschaft: Beschriftungsfeld Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 900 Gewicht pro Stück: ca. 0,093 kg "PREMIUM" Stehsammler 80 ideal zum Sammeln und Aufbewahren von Zeitschriften, Magazinen im DIN A4-Format. Mit praktischem Beschriftungsfeld. Sehr stabile Kartonqualität. Aus umweltfreundlichem Karton. Sehr stabile und zuverlässige Kartonqualität. Leichtes Handling Dank des praktischen Fingerlochs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftbar
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Beschriftungsfeld
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
26.50
Breite:
31.80
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 7,249* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,08*
€ 277,3652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,50*
€ 267,155
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 218,10*
€ 259,539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,00*
€ 223,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,91*
€ 205,7629
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 167,74*
€ 199,6106
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 162,35*
€ 193,1965
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 154,15*
€ 183,4385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,98*
€ 172,5262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.