Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PF ZS10.35_01_010 Zeitschriften-Sammler 265x 105x315 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
zeitschriften_stehsammler_wellpappe_weiss_265x105x315mm_progress_pfz103501010_7183501_1
zeitschriften_stehsammler_wellpappe_weiss_265x105x315mm_progress_pfz103501010_7183501_1
Progress PF ZS10.35_01_010 Zeitschriften-Sammler 265x 105x315 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-7183501
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PF ZS10.35_01_010
EAN/GTIN:
     4251684771908
Suchbegriffe:
0
Progress PF ZS10.35_01_010 Zeitschriften-Sammler 265x 105x315 mm (Innenmaß)
Außenmaß: 270 x 107 x320 mm Format: A4+ Material: Wellpappe Farbe: weiß Ausführung: Barcode Eigenschaft: dekorativ Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 900 Gewicht pro Stück: ca. 0,115 kg "SUPERCOLOR" Zeitschriften-Stehsammler 100 ideal zum Sammeln und Aufbewahren von Zeitschriften, Magazinen und Katalogen im DIN A4-Format. Mit Barcode für eine moderne Logistik. Dekorative und sehr stabile Kartonqualität. Aus umweltfreundlichem Karton. Sehr stabile und zuverlässige Kartonqualität. Leichtes Handling Dank des praktischen Fingerlochs.
Weitere Informationen:
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Bedruckt
Farbe:
Weiß
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Länge:
27.00
Breite:
10.70
Höhe:
3.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,97*
€ 152,2843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,62*
€ 141,1578
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 112,79*
€ 134,2201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,04*
€ 122,6176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,86*
€ 111,6934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,91*
€ 108,1829
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 87,96*
€ 104,6724
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 85,01*
€ 101,1619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,75*
€ 90,1425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.