Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe-Versandkarton braun 305 x 210 x 91 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe-Versandkarton_braun_305x210x91mm_7198018_flachliegend
Wellpappe-Versandkarton_braun_305x210x91mm_7198018_flachliegend
Wellpappe-Versandkarton_braun_305x210x91mm_7198018
Wellpappe-Versandkarton_braun_305x210x91mm_7198018_geschlossen
Artikel-Nr.:
     424-7198018
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 80.08
EAN/GTIN:
     4251684754642
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Wellpappe-Versandkarton braun 305 x 210 x 91 mm (Innenmaß)
Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Ausführung: Aufreißfaden Ausstattung: Einsteckklappe & Lasche Eigenschaft: Rollenbahntauglich DIN-Format: DIN A4 Stück pro Karton: 20 Der Wellpappe-Versandkarton in braun ist geeignet für den Versand von Ersatzteilen und Bauteilen unter Anderem. 305 x 210 x 91 mm (Innenmaß) Farbe: Innen: Braun / Außen: Braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Sicherer Selbstklebestreifen. Ausführung: Mit integriertem Aufreißfaden für ein schnelles und einfaches Öffnen. Eigenschaft: Selbstklebend DIN-Format: DIN A4. Mit Einsteckklappe und -lasche. Rollenbahntauglich, da der flache Boden ideal für Kommissionierstraßen und Rollenbahnen ist. US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Innen
Fertigung:
Verschlusslasche geglued
Form:
Karton
Konstruktion:
Automatikboden
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
52.50
Breite:
31.10
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,37*
€ 89,6903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,41*
€ 88,5479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,65*
€ 85,2635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 33,77*
€ 40,1863
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.