Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B55.02 Uni.-Versandverpackung DIN B5 250 x 190 x -85 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_b5_braun_250x190x85mm_ppb5502_7215502
buchwickelverpackung_din_b5_braun_250x190x85mm_ppb5502_7215502
Progress PP B55.02 Uni.-Versandverpackung DIN B5 250 x 190 x -85 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215502
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B55.02
EAN/GTIN:
     4251684769561
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B55.02 Uni.-Versandverpackung DIN B5 250 x 190 x -85 mm (Innenma
Außenmaß: 299 x 202 x-100 mm Format: C5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1440 Gewicht pro Stück: ca. 0,129 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. "ExtraSAFE" Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN B5
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
64.40
Breite:
29.90
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,01*
€ 53,5619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,04*
€ 48,8376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.