Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B55.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -90 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a4_braun_305x230x90mm_ppb5503_7215503
buchwickelverpackung_din_a4_braun_305x230x90mm_ppb5503_7215503
Progress PP B55.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -90 mm (Innenma
Artikel-Nr.:
     424-7215503
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B55.03
EAN/GTIN:
     4251684769578
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B55.03 Uni.-Versandverpackung DIN A4 305 x 230 x -90 mm (Innenma
Außenmaß: 355 x 243 x-107 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1080 Gewicht pro Stück: ca. 0,194 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit zentraler Packgutaufnahme aus stabiler doppelter Wellpappe. "ExtraSAFE" Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
74.50
Breite:
35.50
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,80*
€ 48,552
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,99*
€ 35,6881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.