Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B62.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_1
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_1
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_2
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_3
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_4
Progress PP B62.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
BUCHVERPACKUNGEN\BUCHWICKELVERPACKUNG_DIN_A4_WEIß_300X220X80MM_PPB6208_7216208_5
Artikel-Nr.:
     424-7216208
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B62.08
EAN/GTIN:
     4251684772318
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B62.08 Uni.-Versandverpackung DIN A4 300 x 220 x -80 mm (Innenma
Außenmaß: 353 x 222 x -92 mm Format: A4 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: weiß Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 Gewicht pro Stück: ca. 0,152 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Mit EXTRASAFE Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A4
Druck:
Unbedruckt
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
86.50
Breite:
51.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,72*
€ 40,1268
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.