| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-7218202 Herst.-Nr.: PP B82.02 EAN/GTIN: 4251684769387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Progress PP B82.02 Uni.-Versandverpackung DIN A5 217 x 155 x -60 mm (Innenma Außenmaß: 265 x 157 x -64 mm Format: A5 Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 50 Stück pro Palette: 2520 Gewicht pro Stück: ca. 0,07 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Aus besonders leichter und umweltfreundlicher Wellpappe. FSC-zertifiziert! So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 80mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz Packgutaufnahme mit "Stand-up" Funktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A5 | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Braun | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 51.40 | Breite: | 26.50 | Höhe: | 0.70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |