Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr rund 1180/1150 x 140 x 3,0 mm (Innenmaß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
versandrohr_rund_1150x140x3_0mm_innenmass_7510098
versandrohr_rund_1150x140x3_0mm_innenmass_7510098
versandrohr_rund_1150x140x3_0mm_innenmass_7510098
versandrohr_rund_1150x140x3_0mm_innenmass_7510098
Artikel-Nr.:
     424-7510098
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     8900157
EAN/GTIN:
     4251684765310
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr rund 1180/1150 x 140 x 3,0 mm (Innenmaß)
Material: Hartpappe Farbe: Innen: braun / Außen: braun Wandstärke: 3 mm Außenlänge: 1180 mm Innenlänge: 1150 mm Durchmesser (innen): 140 mm Durchmesser (außen): 146 mm Boden und Deckel: Lose Stabile Versandrohre mit Kunststoffdeckel und -boden sind bestens geeignet für alle langen Artikel wie Profile, Fotos, Poster, Baupläne, Landkarten, Schirme, Golfschläger, Schienen, Ersatzteile, Lampenfüße, usw... etc.Unerlässlich in jedem Architekturbüro und jeder Werbeagentur.Durch die spiralgewickelte Hartpappe bieten Versandrohre den besten Knick- und Eckenschutz: keine Gefahr von Stößen beim Versand. Hinweis: Je nach Versandart können für runde Versandrohre Sperrgut-Zuschläge anfallen, da die Rohre bei der Post von den Transportbändern rollen könnten. Rufen Sie uns an: 0221-59775-0 Wir beraten Sie gerne und fertigen Versandrohre in jeder Abmessung und Stärke und auch individuell bedruckt für Sie an! Von 1,5 cm Länge bis zu 6000 cm Länge bekommen Sie von uns jedes Maß!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewickelt
Druck:
Unbedruckt
Durchmesser:
140 mm
Farbe:
Innen
Fertigung:
Hohl
Form:
Rohr / Hülse
Material:
Hartpapier
Länge:
118.00
Breite:
15.00
Höhe:
15.00
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Versandrohr rund 1180/1150 x 140 x 3,0 mm (Innenmaß)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,42*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.