Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP LB10.08 Universalversandhülse M 1005 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
754_Trapez-__Teleskopverpackungen\universalversandhülse_braun_din_b0_1005x105x105mm_pplb1008_7541088
754_Trapez-__Teleskopverpackungen\universalversandhülse_braun_din_b0_1005x105x105mm_pplb1008_7541088
Progress PP LB10.08 Universalversandhülse M 1005 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI
Artikel-Nr.:
     424-7541088
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LB10.08
EAN/GTIN:
     4251684769943
Suchbegriffe:
Versandhülse eckig Wellpappe
Progress PP LB10.08 Universalversandhülse M 1005 x105 x105 mm (Innenmaß) / DI
Außenmaß: 1025 x110 x110 mm Format: DIN A0 Ausführung: mit Aufreißfaden Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Eigenschaft: stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 660 Gewicht pro Stück: ca. 0,288 kg Die Universalversandhülse aus Wellpappe ist besonders geeignet für den Versand von gerollten Postern, Plänen und Urkunden sowie für Schirmen, Rohren und Schienen. Blitzschnell aufgerichtet. Leichte Entnahme der Produkte aus der Verpackung, stapelbar, rollt nicht weg. Leichtes öffen dank Aufreißfaden. Teleskopierbar mit LBT10.06
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A0
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
120.00
Breite:
21.00
Höhe:
1.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,43*
€ 85,0017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,66*
€ 67,4254
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,21*
€ 57,3699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.