Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP LBT19.06 longBox Teleskopverpackung 860 x201 x201 mm (Innenmaß)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
wellpappe_longbox_teleskop_braun_din_xl_860x201x201mm_pplbt1906_7541996
wellpappe_longbox_teleskop_braun_din_xl_860x201x201mm_pplbt1906_7541996
Progress PP LBT19.06 longBox Teleskopverpackung 860 x201 x201 mm (Innenmaß)
Artikel-Nr.:
     424-7541996
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP LBT19.06
EAN/GTIN:
     4251684769875
Suchbegriffe:
Teleskopschachtel
Teleskopverpackung
Wellpapp Teleskopverpackung
Wellpappe Teleskopverpackung
Progress PP LBT19.06 longBox Teleskopverpackung 860 x201 x201 mm (Innenmaß)
Außenmaß:1000 x210 x210 mm Format: XL Ausführung: mit Aufreißfaden Material: Wellpappe Farbe: braun Qualität: 1-wellig Verschluss: Selbstklebestreifen Eigenschaft: stapelbar Stück pro Bündel: 10 Stück pro Palette: 460 Gewicht pro Stück: ca. 0,573 kg Leichtes öffen dank Aufreißfaden. Die Teleskopverpackung ist optimal geeignet, um lange Gegenstände wie Karten, Poster oder beispielsweise Regenschirme zu versenden. Die Teleskopverpackung ist optimal geeignet, um lange Gegenstände wie Karten, Poster oder beispielsweise Regenschirme zu versenden. Desweiteren bestechen die Teleskopverpackungen durch die einfache Aufbauweise, denn mit nur wenigen Handgriffen ist sie aufgebaut und zum Befüllen bereit. Darüber hinaus ist es möglich die Kartonagen untereinander zu kombinieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
Druck:
Unbedruckt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Karton
Material:
Wellpappe
Qualität:
1-wellig
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
112.40
Breite:
31.90
Höhe:
0.85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,58*
€ 42,3402
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Packung
ab 46 Packungen
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.